Cooper Capri - EXIT 2 N 3h - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 51820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
système de contrôle - auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours - 185 lm
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250959910875
Réf. Sonepar
06227991087
Réf. Fournisseur
51820
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
montage en saillie
système de contrôle:
auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours:
185 lm
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
185 lm
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
alimentation de secours:
décentralisé
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
type de pictogramme:
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
distance de visibilité du pictogramme:
25 m
type de commutation:
permanent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
temps d'opération nominal:
60000...60000 h
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
356 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
175 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de la gamme:
La gamme EXIT 2 N est une gamme de B.A.E.S (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité) qui permet d'assurer l'éclairage d'évacuation dans les établissements industriels, sans réseau secouru spécifique. Ils peuvent être utilisés dans les zones 2 (gaz) ainsi que dans les zones 22 (poussières), et sont conformes à la norme EN60598 section 2.22. Les B.A.E.S EXIT 2 N sont équipés d'un test automatique de fonctionnement (hebdomadaire) et d'un test automatique de décharge partielle (trimestriel), avec affichage du niveau de charge et des défauts éventuels sur 7 LED en façade. Les LED assurent une bonne visibilité jusqu'à 25 m, avec une autonomie de 3h et une durée de vie sans maintenance d'environ 50.000 h.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


