Cooper Capri - EXIT N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20 - 51891

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - EXIT N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • flux lumineux nominal en mode secours - 185 lm

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217484858

Réf. Sonepar

00036000057

Réf. Fournisseur

51891

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

montage en saillie

système de contrôle:

auto-test automatique

flux lumineux nominal en mode secours:

185 lm

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

185 lm

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60 h

alimentation de secours:

centralisé

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

distance de visibilité du pictogramme:

25 m

type de commutation:

permanent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

temps d'opération nominal:

60000...60000 h

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

356 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

175 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

EXIT N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.