Cooper Capri - ExLin 10L-2 GCS 750 T1 2/6 M20M - Luminaire LED 11230 lm - 5000 K - 52327

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - ExLin 10L-2 GCS 750 T1 2/6 M20M - Luminaire LED 11230 lm - 5000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10.6 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 88 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251958106023

Réf. Sonepar

06227052327

Réf. Fournisseur

52327

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

10.6 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

88 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

88...88 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

770 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

ExLin 10L-2 GCS 750 T1 2/6 M20M - Luminaire LED 11230 lm - 5000 K - 2 entrées M20 métal. (sans PE) + câblage traversant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.