Cooper Capri - ExLin 3L-1 GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED 2910 lm - 5000 K - 52300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2750 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
puissance du système - 22 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4251510722418
Réf. Sonepar
06227072241
Réf. Fournisseur
52300
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
2750 lm
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
puissance du système:
22 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
770 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de la gamme:
La gamme ExLin LED va devenir la nouvelle référence en terme d'éclairage pour zones ATEX, avec des rendements pouvant atteindre 132 lm/W. Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boitier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2910 lm (3L), 5610 lm (5L), 8600 lm (7L) et 11230 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. La vitre peut être transparente ou dépolie pour limiter l'éblouissement des opérateurs. Avec cette nouvelle gamme, une durée de vie de 100.000 h sans maintenance est désormais envisageable, avec en plus la possibilité de remplacer très facilement le driver ou le compartiment LED en fin de vie.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


