Cooper Capri - ExLin 3L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED 2490 lm - 5000 K - 52312

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - ExLin 3L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED 2490 lm - 5000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2370 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • puissance du système - 22 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510722616

Réf. Sonepar

06227072261

Réf. Fournisseur

52312

Réf. Commerciale

Cooper Capri

flux lumineux utile:

2370 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

puissance du système:

22 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...55 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

770 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne à vis

ExLin 3L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED 2490 lm - 5000 K - 2xM25 plast.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.