Cooper Capri - ExLin 3L-1 NE+ GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED nor/sec. 2910 lm - 5000 K - 52332

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - ExLin 3L-1 NE+ GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED nor/sec. 2910 lm - 5000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2.75 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 22 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510702762

Réf. Sonepar

06227070276

Réf. Fournisseur

52332

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

2.75 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

22 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...277 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau diffus

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

770 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

ExLin 3L-1 NE+ GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED nor/sec. 2910 lm - 5000 K - 2xM25 plast.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.