Cooper Capri - ExLin 5L-1 GCS 750 T1 2/6 M25K - Luminaire LED 5610 lm - 5000 K - 52305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5300 lm
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
puissance du système - 44 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4251510723835
Réf. Sonepar
06227072383
Réf. Fournisseur
52305
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
5300 lm
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
puissance du système:
44 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
770 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


