Cooper Capri - ExLin 5L-1 NE+ GCS 750 T1 2/6 M25K - Luminaire LED nor/sec. 5610 lm - 5000 K - 52337
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5.3 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 22 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4251510799434
Réf. Sonepar
06227079943
Réf. Fournisseur
52337
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
5.3 lm
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
22 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...277 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
angle de faisceau:
faisceau diffus
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
44...44 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
770 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


