Cooper Capri - ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED adressable 5610 lm pour SC - 52349

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED adressable 5610 lm pour SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5300 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 44 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510791209

Réf. Sonepar

06227079120

Réf. Fournisseur

52349

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

5300 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

44 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...277 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau diffus

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

44...44 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

770 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED adressable 5610 lm pour SC - 5000 K - 2xM25 plast.

Les Atouts de la gamme:

La gamme ExLin LED va devenir la nouvelle référence en terme d'éclairage pour zones ATEX, avec des rendements pouvant atteindre 132 lm/W. Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boitier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2910 lm (3L), 5610 lm (5L), 8600 lm (7L) et 11230 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. La vitre peut être transparente ou dépolie pour limiter l'éblouissement des opérateurs. Avec cette nouvelle gamme, une durée de vie de 100.000 h sans maintenance est désormais envisageable, avec en plus la possibilité de remplacer très facilement le driver ou le compartiment LED en fin de vie.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.