Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Feu à éclats BLK 30 orange 230 V AC 5 joules - FHF22411203

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLK 30 orange 230 V AC 5 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235505696

Réf. Sonepar

06227550569

Réf. Fournisseur

FHF22411203

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

puissance:

5 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

Feu à éclats 5 J robuste pour applications intérieures et extérieures, couleur orange, alimentation 230 V AC

Les Atouts de la gamme:

La signalisation optique est souvent nécessaire à des fins d’avertissement ou de notification dans les zones particulièrement bruyantes. Le feu à éclats BLK fournit des signaux très visibles, avec une puissance de 5 joules ou 15 joules. Le boîtier robuste offre un indice de protection IP65 et peut donc être utilisé pour les applications intérieures et extérieures. Cinq couleurs et plusieurs tensions sont disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.