Cooper Capri - Feu à éclats BLK 30 rouge 230 V AC 5 joules - FHF22411202

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLK 30 rouge 230 V AC 5 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235505672

Réf. Sonepar

06227550567

Réf. Fournisseur

FHF22411202

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

puissance:

5 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

Feu à éclats 5 J robuste pour applications intérieures et extérieures, couleur rouge, alimentation 230 V AC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.