Cooper Capri - Feu à éclats BLK 40 rouge 24 V DC 5 joules - FHF22411402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250235505825
Réf. Sonepar
06227550582
Réf. Fournisseur
FHF22411402
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
5 J
avec contact:
Non
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.