Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Feu à éclats BLK 60 orange 24 V DC 15 joules - FHF22412403

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLK 60 orange 24 V DC 15 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235506174

Réf. Sonepar

06227550617

Réf. Fournisseur

FHF22412403

Marque

Cooper Capri

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

puissance:

15 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

Feu à éclats 15 J robuste pour applications intérieures et extérieures, couleur orange, alimentation 16-30 V DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.