Cooper Capri - Feu à éclats BLS 30 rouge 230 V AC 5 joules - FHF22415202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235506341
Réf. Sonepar
06227550634
Réf. Fournisseur
FHF22415202
Marque
Cooper Capri
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
5 J
avec contact:
Non
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible selon EN 54-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le feu à éclats flash BLS est un dispositif de signalisation visuel adapté à une utilisation universelle, par exemple comme allumage fixe, allumage d’avertissement ou balise lumineuse avec allumage de type flash. Le capuchon rainuré est disponible en 5 couleurs différentes et permet une dispersion de la lumière extrêmement large. Le feu à éclats avec allumage de type flash est disponible avec une énergie flash de 5 ou 15 joules pour un fonctionnement continu. Plusieurs couleurs et tensions sont disponibles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


