Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 bleu 230 V AC 15 joules - FHF22489705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur de calotte - bleu 
- puissance - 15 J 
- mode de pose - autre 
- tension nominale - 230 V 
- type de courant - AC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4250235550078
Réf. Sonepar
06227555007
Réf. Fournisseur
FHF22489705
Marque
Cooper Capri
couleur de calotte:
bleu
puissance:
15 J
mode de pose:
autre
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.2 A
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


