Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 rouge 24 V DC 15 joules - FHF22486302

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 rouge 24 V DC 15 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de calotte - rouge

  • puissance - 15 J

  • mode de pose - autre

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235549836

Réf. Sonepar

06227554983

Réf. Fournisseur

FHF22486302

Marque

Cooper Capri

couleur de calotte:

rouge

puissance:

15 J

mode de pose:

autre

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

xénon

indice de protection (IP):

IP57

consommation d'électricité:

1 A

Degré de protection (NEMA):

autre

Feu à éclats 15 J robuste pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, couleur rouge, alimentation 24 V DC, avec presse-étoupe M20

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de signalisation visuelle robuste pour applications dans les zones potentiellement explosives du groupe II et les zones 1, 2, 21 et 22. La signalisation lumineuse est souvent nécessaire à des fins d’avertissement ou de notification dans les zones potentiellement explosives. Le feu à éclats dSLB20 est conçu pour un fonctionnement continu et est disponible avec différentes couleurs et tensions d'alimentation. Le boîtier robuste offre un indice de protection IP66, et l'allumage se fait dès application de l’alimentation électrique.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.