Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 rouge 24 V DC 5 joules - FHF22481302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur de calotte - rouge 
- puissance - 5 J 
- mode de pose - autre 
- tension nominale - 24 V 
- type de courant - DC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4250235549812
Réf. Sonepar
06227554981
Réf. Fournisseur
FHF22481302
Marque
Cooper Capri
couleur de calotte:
rouge
puissance:
5 J
mode de pose:
autre
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
1 A
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


