Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 vert 24 V DC 15 joules - FHF22486304

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 vert 24 V DC 15 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de calotte - vert

  • puissance - 15 J

  • mode de pose - autre

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235549850

Réf. Sonepar

06227554985

Réf. Fournisseur

FHF22486304

Marque

Cooper Capri

couleur de calotte:

vert

puissance:

15 J

mode de pose:

autre

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

xénon

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

1 A

Degré de protection (NEMA):

autre

Feu à éclats 15 J robuste pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, couleur verte, alimentation 24 V DC, avec presse-étoupe M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.