Cooper Capri - Feu à LED BLG rouge, alimentation 12/24 V DC - FHF22151302

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED BLG rouge, alimentation 12/24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235504859

Réf. Sonepar

06227550485

Réf. Fournisseur

FHF22151302

Réf. Commerciale

Cooper Capri

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

puissance:

20 W

Degré de protection (NEMA):

autre

douille:

autre

Feu de signalisation compact à LED pour applications intérieures et extérieures, résistant aux vibrations et avec 4 modes de fonctionnement, couleur rouge, alimentation 12/24 V DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.