Cooper Capri - Feu à LED BLG rouge, alimentation 230 V AC - FHF22150702

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED BLG rouge, alimentation 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235504835

Réf. Sonepar

06227550483

Réf. Fournisseur

FHF22150702

Réf. Commerciale

Cooper Capri

tension nominale:

230 V

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC

puissance:

20 W

Degré de protection (NEMA):

autre

douille:

autre

Feu de signalisation compact à LED pour applications intérieures et extérieures, résistant aux vibrations et avec 4 modes de fonctionnement, couleur rouge, alimentation 230 V AC

Les Atouts de la gamme:

Le feu BLG à technologie LED comporte un boîtier en caoutchouc solide et résistant aux vibrations. La signalisation optique est souvent nécessaire à des fins d’avertissement ou de notification dans les zones exposées aux vibrations. C’est le cas par exemple sur les machines, les véhicules, les installations de grue, etc. Ce feu à LED BLG fonctionne dès que la tension d’alimentation est appliquée. Il est disponible en différentes couleurs : incolore, rouge, orange, vert, bleu.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.