Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED orange, alimentation 230 V AC - FHF22492403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour Ex-Zone gaz - 1, 2 
- pour poussière Ex-Zone - 21, 22 
- couleur de calotte - jaune 
- type de tension - AC 
- tension nominale - 230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4250235521450
Réf. Sonepar
06227552145
Réf. Fournisseur
FHF22492403
Marque
Cooper Capri
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
jaune
type de tension:
AC
tension nominale:
230 V
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
LED
nombre de modes:
4
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


