Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED rouge, alimentation 230 V AC - FHF22492402

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED rouge, alimentation 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - rouge

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235521443

Réf. Sonepar

06227552144

Réf. Fournisseur

FHF22492402

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

rouge

type de tension:

AC

tension nominale:

230 V

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

LED

nombre de modes:

4

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

Feu à LED robuste pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, couleur rouge, 4 modes de fonctionnement, alimentation 230 V AC, avec presse-étoupe M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.