Cooper Capri - Fiche 10A-21P/5h-250V avec serre câble diam. 19-28mm - 50209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 10 A
nombre de pôles - 21
tension selon EN 60309-2 - autre
position horaire des contacts de terre - 5 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prises de courant ATEX gamme 21 pôles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250217428470
Réf. Sonepar
00036050209
Réf. Fournisseur
50209
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal:
10 A
nombre de pôles:
21
tension selon EN 60309-2:
autre
position horaire des contacts de terre:
5 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
250 V
couleur caractéristique:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.