Cooper Capri - Fiche 10A-21P/6h-250V avec serre câble diam. 19-28mm - 50206

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Fiche 10A-21P/6h-250V avec serre câble diam. 19-28mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 10 A

  • nombre de pôles - 21

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Prises de courant ATEX gamme 21 pôles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217428487

Réf. Sonepar

00036050206

Réf. Fournisseur

50206

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

10 A

nombre de pôles:

21

tension selon EN 60309-2:

autre

position horaire des contacts de terre:

6 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

250 V

couleur caractéristique:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

classe d’explosion:

IIC

Fiche 10A-21P/6h-250V avec serre câble diam. 19-28mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme de prises de courant 21 pôles est destinée aux zones 1 et 2 (gaz). Ces prises très robustes en polyester renforcé sont résistantes aux produits chimiques, aux chocs et à la corrosion. Elles permettent de déconnecter un grand nombre de conducteurs en une seule manoeuvre, avec un courant maxi de 10A sous 250VAC max. Les fiches sont manoeuvrables hors tension uniquement. Les broches en laiton nickelé sont auto-nettoyantes pour garantir la qualité des contacts électriques même dans les environnements difficiles. Un capot de fermeture permet de protéger le socle mural lorsqu'il n'est pas utilisé. Dans le cas où plusieurs prises sont utilisées sur une même machine, un système de codage horaire avec 3 codes (5h/6h/7h) permet de les différencier.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.