Cooper Capri - Fiche 16A-2P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm - 50069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 12 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prises de courant ATEX gamme 16A TBT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250217437922
Réf. Sonepar
00036050069
Réf. Fournisseur
50069
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
12 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
50 V
couleur caractéristique:
violet
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
classe d’explosion:
IIC
Les Atouts de la gamme:
La gamme de prises de courant 16A TBT est destinée aux zones 1 et 2 (gaz). Ces prises très robustes sont résistantes aux produits chimiques, aux chocs et à la corrosion. Cette gamme est destinée aux tensions inférieures ou égales à 24 V ou 42 V, en version 2 pôles ou 2 pôles + terre. Un interrupteur de coupure Ex d est intégré dans tous les éléments femelles : socle mural, socle encastrable et prolongateur pour garantir une manoeuvre hors tension et sans risque pour l'utilisateur. Cet interrupteur est actionné par rotation de la fiche et dispose d'un pouvoir de coupure AC-3. Un ergot de sécurité empêche l'utilisation d'une fiche non adaptée ou d'un autre marque. Les broches en laiton nickelé sont auto-nettoyantes pour garantir la qualité des contacts électriques même dans les environnements difficiles. Un capot de fermeture cadenassable protège les éléments femelles non utilisés.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.