Cooper Capri - Fiche 16A-3P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm - 50241

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Fiche 16A-3P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Prises de courant ATEX gamme 16A TBT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217437946

Réf. Sonepar

00036050241

Réf. Fournisseur

50241

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

position horaire des contacts de terre:

12 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

50 V

couleur caractéristique:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

classe d’explosion:

IIC

Fiche 16A-3P-24V avec serre câble diam. ext. 9-17mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.