Cooper Capri - Fiche 16A-6P+T-500V avec serre câble diam. 9-17mm - 50765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 20 A
nombre de pôles - 7
tension selon EN 60309-2 - autre
position horaire des contacts de terre - 7 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prises de courant ATEX gamme 7 pôles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250217428517
Réf. Sonepar
00036050765
Réf. Fournisseur
50765
Marque
Cooper Capri
courant nominal:
20 A
nombre de pôles:
7
tension selon EN 60309-2:
autre
position horaire des contacts de terre:
7 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
250 V
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


