Cooper Capri - Fiche 16A-7P-500V avec serre câble diam. 9-17mm - 50208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant nominal - 20 A 
- nombre de pôles - 7 
- tension selon EN 60309-2 - autre 
- position horaire des contacts de terre - 6 h 
- modèle - prise (mâle) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Prises de courant ATEX gamme 7 pôles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250217428500
Réf. Sonepar
00036050208
Réf. Fournisseur
50208
Marque
Cooper Capri
courant nominal:
20 A
nombre de pôles:
7
tension selon EN 60309-2:
autre
position horaire des contacts de terre:
6 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
250 V
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
classe d’explosion:
IIC
Les Atouts de la gamme:
La gamme de prises de courant 7 pôles est destinée aux zones 1 et 2 (gaz). Ces prises très robustes en polyester renforcé sont résistantes aux produits chimiques, aux chocs et à la corrosion. Elles permettent de déconnecter en même temps un cricuit de puissance triphasé et un circuit de commande ou une sonde moteur, avec un courant maxi de 16 A sous 250 V AC ou 10 A sous 500 V AC. Le socle mural intègre un interrupteur de coupure Ex d pour garantir une manoeuvre sous tension sans risque pour l'utilisateur. Les broches en laiton nickelé sont auto-nettoyantes pour garantir la qualité des contacts électriques même dans les environnements difficiles. Un capot de fermeture permet de protéger le socle mural lorsqu'il n'est pas utilisé.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


