Cooper Capri - Fiche 63A-3P+T-690V avec serre câble diam. ext. 19-28mm - 55181

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Fiche 63A-3P+T-690V avec serre câble diam. ext. 19-28mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 5 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217427350

Réf. Sonepar

00036055181

Réf. Fournisseur

55181

Réf. Commerciale

Cooper Capri

courant nominal:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

5 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

690 V

couleur caractéristique:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Fiche 63A-3P+T-690V avec serre câble diam. ext. 19-28mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.