Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Filin Y bascule 1,5 x 450mm - BKYT18063

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Filin Y bascule 1,5 x 450mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

078205167356

Réf. Sonepar

00040095772

Réf. Fournisseur

BKYT18063

Réf. Commerciale

Cooper Capri

Double Y Embout bascule Ø1,5mm x 450mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.