Cooper Capri - GHG411.81 - 1 commutateur à 2 pos. "0-I" 1NO/NF - 50041

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - GHG411.81 - 1 commutateur à 2 pos. "0-I" 1NO/NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350125245

Réf. Sonepar

00036050041

Réf. Fournisseur

50041

Marque

Cooper Capri

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...690 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...110 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

GHG411.81 - 1 commutateur à 2 pos. "0-I" 1NO/NF

Les Atouts de la gamme:

La gamme de postes de commande GHG411 est destinée aux zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'aux zones 21 et 22 (poussières). Cette gamme modulaire comprend 3 tailles de boitiers de 1 à 3 fonctions qui peuvent être personnalisés sur demande dans notre atelier de montage local. Les principaux actionneurs sont : BP à impulsion, double BP à impulsion, BP à clé, coup de poing type "ARRET D'URGENCE", coup de poing à clé, commutateur, voyant à LED, potentiomètre, ampèremètre, commutateur à clé. L'entrée de câble peut être en polyamide (pour câble non armé) ou en métal (pour câble armé). Ces boitiers en polyamide sont très robustes et leur taille compacte permet de les intégrer facilement dans tous types d'installations.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.