Cooper Capri - GHG411.81 - 1 commutateur à clé 3 pos. "I-0-II" 2NO séparés - 59789

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - GHG411.81 - 1 commutateur à clé 3 pos. "I-0-II" 2NO séparés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350125290

Réf. Sonepar

00036059789

Réf. Fournisseur

59789

Marque

Cooper Capri

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...690 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

GHG411.81 - 1 commutateur à clé 3 pos. "I-0-II" 2NO séparés

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.