Cooper Capri - GHG432 - 1 commutateur Ex 23 "HAND-AUTO" 1NO/NF - 50616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217408953
Réf. Sonepar
00036050616
Réf. Fournisseur
50616
Marque
Cooper Capri
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme de postes de commande GHG43 est destinée aux zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'aux zones 21 et 22 (poussières). Cette gamme modulaire comprend 2 tailles de boitiers de 2 à 4 fonctions qui peuvent être personnalisés sur demande dans notre atelier de montage local. Les principaux actionneurs sont : BP à impulsion, double BP à impulsion, BP à clé, coup de poing type "ARRET D'URGENCE", coup de poing à clé, commutateur, voyant à LED, potentiomètre, ampèremètre, commutateur à clé. Les entrées de câbles peuvent être en polyamide (pour câbles non armés) ou en métal (pour câbles armés). Ces boitiers en polyamide sont très robustes et leur taille compact permet de les intégrer facilement dans tous types d'installations.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


