Cooper Capri - GHG432 - 1 commutateur Ex23 à 3 pos. fixes "HAND-0-AUTO" 2NO - 50620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217408939
Réf. Sonepar
00036050620
Réf. Fournisseur
50620
Marque
Cooper Capri
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


