Cooper Capri - GHG434 - 2 doubles BP à impulsion 1NO+1NF + 2 voyants à led 20-250VAC/DC. - 50644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 2
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589350125641
Réf. Sonepar
00036050644
Réf. Fournisseur
50644
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de postes de commande:
4
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
2
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


