Cooper Capri - Gyrophare SLD 1 rouge, alimentation 230 V AC - FHF22200402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
douille - H1
source lumineuse - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235505221
Réf. Sonepar
06227550522
Réf. Fournisseur
FHF22200402
Marque
Cooper Capri
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
0.23 A
puissance:
55 W
indice de protection (IP):
IP54
optique:
miroir
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


