Cooper Capri - HL43LED0460-100265 - Baladeuse à LED 10 W - 1100 lm - 100-265 V AC - 51705

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - HL43LED0460-100265 - Baladeuse à LED 10 W - 1100 lm - 100-265 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7611796110175

Réf. Sonepar

00036051705

Réf. Fournisseur

51705

Réf. Commerciale

Cooper Capri

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

460 lm

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

type de tension:

AC

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

85...265 V

appareillage:

driver LED courant constant

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec cordon de raccordement et prise:

Non

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T5

longueur:

505 mm

diamètre:

66 mm

HL43LED0460-100265 - Baladeuse à LED 10 W - 1100 lm - 100-265 V AC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.