Cooper Capri - Interrupteur de puissance 3x20A pour démarrage Dahlander, avec PE polyamide 3M32 - 52018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur Dahlander
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 8 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250217410475
Réf. Sonepar
00036741047
Réf. Fournisseur
52018
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle:
commutateur Dahlander
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Non
courant permanent nominal (Iu):
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
8 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
20 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
type de raccordement du circuit principal:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.