Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Interrupteur de puissance 3x40A inverseur "I-II", avec PE polyamide 3M40+1M25 - 52024

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Interrupteur de puissance 3x40A inverseur "I-II", avec PE polyamide 3M40+1M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 16 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217410437

Réf. Sonepar

00036741043

Réf. Fournisseur

52024

Marque

Cooper Capri

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

16 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

type de raccordement du circuit principal:

autre

Interrupteur de puissance 3x40A inverseur "I-II", avec PE polyamide 3M40+1M25

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.