Cooper Capri - Interrupteur de sécurité 3x25A pour zone 22, avec PE polyamide 2M32+1M25 - 52100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250959919809
Réf. Sonepar
06227052100
Réf. Fournisseur
52100
Marque
Cooper Capri
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
25 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
110...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
10 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.64 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
12 kW
puissance de commutation à 400 V:
12 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'interrupteurs GHG981 permet d'interrompre de façon simple et sûre l'alimentation électrique d'un moteur en zone 22 (risque d'explosions dû à la présence de poussières en couche ou en nuage). La poignée rotative noire est cadenassable par 3 cadenas en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 (jusqu'à 80 A) ou AC-23 (à partir de 100 A). Deux contacts auxiliaires décalés 1NO+1NF apportent une sécurité supplémentaire dans les conditions de fonctionnement extrêmes. Plusieurs calibres sont disponibles : 25 A, 40 A, 80 A, 100 A, 160 A, 250 A, 400 A, 630 A et 700 A avec des versions 3 pôles, 4 pôles ou 6 pôles selon les calibres . Jusqu'à 80 A, cette gamme répond aux exigences de la nouvelle norme IEC/EN 62626-1, classe 1, pour les interrupteurs de sécurité utilisés en zones ATEX. Les boitiers sont disponibles en GRP, en tôle d'acier ou en inox 316L sur demande.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


