Cooper Capri - Interrupteur de sécurité 3x80A poignée noire, avec PE polyamide 2M50+1M25 - 50286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217403002
Réf. Sonepar
00036050286
Réf. Fournisseur
50286
Marque
Cooper Capri
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
80 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
110...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
32 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
32 kW
puissance de commutation à 400 V:
32 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
35 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP66
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


