Cooper Capri - J17 Couvercle D'attente - CAP710129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - carré
diamètre - 85 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3589357101297
Réf. Sonepar
00040710129
Réf. Fournisseur
CAP710129
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
carré
diamètre:
85 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
sans halogène:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.