Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO16 - rouge - plage de température -30°C à +80°C - CAP221641

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO16 - rouge - plage de température -30°C à +80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 22 mm

  • diamètre intérieur - 16.5 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352216415

Réf. Sonepar

00040000118

Réf. Fournisseur

CAP221641

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

22 mm

diamètre intérieur:

16.5 mm

épaisseur:

1.2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

Joint plat fibre composite - rouge - ISO16 - épaisseur 1,2 mm - plage de température -30°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.