Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO20 - rouge - plage de température -30°C à +80°C - CAP222041

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27 mm

  • diamètre intérieur - 20.5 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352220412

Réf. Sonepar

00040000119

Réf. Fournisseur

CAP222041

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

27 mm

diamètre intérieur:

20.5 mm

épaisseur:

1.2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

20

Joint plat fibre composite - rouge - ISO20 - épaisseur 1,2 mm - plage de température -30°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.