Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO32 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP223245

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 43 mm

  • diamètre intérieur - 32 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352232453

Réf. Sonepar

00040223245

Réf. Fournisseur

CAP223245

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

43 mm

diamètre intérieur:

32 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

32

avec rondelle:

Non

Joint plat fibre composite - vert - ISO32 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -60°C à +140°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.