Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 1"1/2 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP239112

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 1"1/2 - vert - plage de température -60°C à +140°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 69 mm

  • diamètre intérieur - 49 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352391129

Réf. Sonepar

00040239112

Réf. Fournisseur

CAP239112

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

69 mm

diamètre intérieur:

49 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

convient pour taille de filetage NPT:

1 1/2 pouces

avec rondelle:

Non

Joint plat fibre composite - vert - NPT 1"1/2 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -60°C à +140°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.