Cooper Capri - Joint plat fibre - Pg48 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP244850

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 79 mm

  • diamètre intérieur - 60 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352448502

Réf. Sonepar

00040244850

Réf. Fournisseur

CAP244850

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

79 mm

diamètre intérieur:

60 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

48

avec rondelle:

Non

Joint plat fibre composite - vert - Pg48 - épaisseur 2,0 mm - plage de température -60°C à +140°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.