Cooper Capri - Joint plat JBB - pour Presse-étoupe Marine BB - rep. 1 - CAP550100

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 53 mm

  • diamètre intérieur - 14 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589355501006

Réf. Sonepar

00040550100

Réf. Fournisseur

CAP550100

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

53 mm

diamètre intérieur:

14 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

Joint plat JBB - pour Presse-étoupe Marine BB - rep. - rep. 1

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.