Cooper Capri - Joint plat JBB - pour Presse-étoupe Marine BB - rep. 7 - CAP550700

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 92 mm

  • diamètre intérieur - 44 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589355507008

Réf. Sonepar

00040550700

Réf. Fournisseur

CAP550700

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

92 mm

diamètre intérieur:

44 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

Joint plat JBB - pour Presse-étoupe Marine BB - rep. - rep. 7

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.