Cooper Capri - Joint plat JL - rep. 3 pour Presse-étoupe BVL - CAP550370

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint plat JL - rep. 3 pour Presse-étoupe BVL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 34 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589355503703

Réf. Sonepar

00040550370

Réf. Fournisseur

CAP550370

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

25 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

Joint plat composite JL - rep. 3 pour Presse-étoupe BVL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.